大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45058727
品番
M8×90
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
90
材質
鉄
十字穴番号
4
寸法d(mm)
8
表面処理
BSメッキ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
(最大)9.3
寸法dk(mm)
16