大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45059533
品番
M2.1×8
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.1
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
材質
鉄
寸法d(mm)
2.1
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.25
寸法m(mm)
(最大)2.5
寸法dk(mm)
4.2