曜日別特売
0563 4406 TESTO440 風速計セット testo(テストー) 45063744

TESTO440 風速計セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式測定範囲(℃)-10~70注文コード45063744品番0563 4406
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

持ち運びに便利なキャリングケース付です。

用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用トラスコ品番127-2565セット内容testo440本体、固定ケーブルタイプの熱線式風速プローブ、無線タイプの100mmベーン式風速プローブ、キャリングケース幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)-10~70測定精度【風速】±(0.03m/s+計測値の4%)(代表値:0~20m/s)分解能(℃)0.1風速測定範囲(m/s)0~30(熱線式)0.3~35(100mmベーン式)分解能(m/s)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする