曜日別特売
0635 1571 TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー) 45063805

TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード45063805品番0635 1571
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。
気圧による風速・風量の補正を自動で行います。
微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。

用途エアコン・換気ダクト用トラスコ品番127-2595幅(mm)50高さ(mm)780質量(g)400奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4測定範囲(℃)-20~70測定精度【風速】±(0.03m/s+計測値の4%)(代表値:0~20m/s)分解能(℃)0.1風速測定範囲(m/s)0~50湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする