曜日別特売
0635 1570 TESTO440用 マルチプローブヘッド testo(テストー) 45064015

TESTO440用 マルチプローブヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1台注文コード45064015品番0635 1570
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。
気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。

用途換気空調、室内空気品質測定用トラスコ品番127-2602幅(mm)12高さ(mm)235質量(g)35奥行(mm)12測定範囲(℃)-20~70測定精度【風速】±(0.03m/s+計測値の4%)(代表値:0~20m/s)分解能(℃)0.1風速測定範囲(m/s)0~50湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
450640150635 1570125053190635 1570(外湿度 校正証明書関連書類付)0635 1570 TESTO440用 マルチプローブヘッド testo(テストー) 12505319TESTO440用 マルチプローブヘッドtesto(テストー)1セット
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
450640150635 1570125053280635 1570(常温帯 校正証明書関連書類付)画像準備中TESTO440用 マルチプローブヘッドtesto(テストー)1セット
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
450640150635 1570125053370635 1570(中風速域 校正証明書関連書類付)画像準備中TESTO440用 マルチプローブヘッドtesto(テストー)1セット
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
450640150635 1570125053460635 1570(低風速域 校正証明書関連書類付)画像準備中TESTO440用 マルチプローブヘッドtesto(テストー)1セット
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
450640150635 1570125053550635 1570(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)画像準備中TESTO440用 マルチプローブヘッドtesto(テストー)1セット
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする