データロガー 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45065495 品番GL240(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,500

温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
オプションで無線LANユニットを装着できます。

仕様サイズ(mm):約188×117×42●重量(g):約500●測定範囲:電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0〜100%●入力チャンネル:アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch●アナログ入力端子:ネジ式端子●サンプリング周期:10ms〜1h(10〜50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)●全ch絶縁入力●内蔵メモリ:4GB●表示内容:アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値●対応OS:Windows(R)Vista(R)/7/8/8.1●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)またはDC入力(DC8.5 24V)●※DC駆動ケーブル・バッテリーパックはオプションです。●電圧・温度について電気的な校正を行っております。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。 アズワン品番1-6683-31-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※DC駆動ケーブル・バッテリーパックはオプションです。
※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする