大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
注文コード
45067687
品番
M2.6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
ピッチ(山数/inch)
24
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法D(mm)
(最大)2.64/(最小)2.54
表面処理
ゼロクロームS
寸法C(mm)
(最大)2.73/(最小)2.63
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.7
寸法k(mm)
1.7
穴の形状
TRXPタイプ
ドライブサイズ
T8
寸法dk(Φmm)
4.5