アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45069790
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥15,345
販売価格(税別)
¥
13,950
バスケットに入れる
仕様
外径:Φ25mm●全高:230±5mm●体積許容誤差:±0.5mL●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.5
アズワン品番
6-234-04-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000