アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45069860
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
安全クッションが付いています。
仕様
外径:Φ40.8mm●全高:300±5mm●体積許容誤差:±1.0mL●校正ポイント:満量1ポイントです。
材質
硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
200
1目盛(mL)
2.0
アズワン品番
6-234-06-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000