有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45069878 品番 (一般校正)
参考基準価格(税別)¥15,820 販売価格(税込) ¥17,292
販売価格(税別)
15,720
仕様外径:Φ42.3mm●全高:330±5mm●体積許容誤差:±1.5mL●校正ポイント:満量1ポイントです。 材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス) 容量(mL)250 1目盛(mL)2.0 アズワン品番6-234-07-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする