PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスシリンダー
PYREX(R)JIS メスシリンダー 英語版校正証明書付 3022JISシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45070605
品番
3022JIS-10(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
JIS R3505 クラスA規格の精度です。
「受用」としてキャリブレーションされています。
シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
JIS R3505 クラスA規格の精度です。
仕様
ClassA●シルバーステイン目盛●公差(±mL):0.2●目盛の間隔(mL):0.1●およその外径×高さ(mm):14×180●入数:1本入●※トレーサビリティの証明書と社内検査成績書の発行を有料にて承っています。別途お問い合わせください。●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
10
アズワン品番
62-4865-17-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000