PYREX(R)JIS メスシリンダー 校正証明書付 3022JISシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1本) 注文コード 45070736 品番 3022JIS-300(一般校正)
参考基準価格(税別)¥15,580 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS R3505 クラスA規格の精度です。
「受用」としてキャリブレーションされています。
シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
JIS R3505 クラスA規格の精度です。

仕様ClassA●シルバーステイン目盛●公差(±mL):1.5●目盛の間隔(mL):2.0●およその外径×高さ(mm):45×330●入数:1本入●※トレーサビリティの証明書と社内検査成績書の発行を有料にて承っています。別途お問い合わせください。●校正ポイント:満量1ポイントです。 材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス) 容量(mL)300 アズワン品番62-4865-24-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする