洗濯機排水トラップ 非防水型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45071383 品番FWL-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般住宅用(家庭用)として最適です。
洗濯機排水ホースの排水口径は、25mm〜35mmのものまで使用できます。
排水管は硬質塩化ビニル管のVU管をご使用ください。

寸法D1(mm)91.5 寸法D2(mm)140 寸法D3(mm)42.5 寸法H1(mm)100 寸法H2(mm)47 用途一般住宅の既存排水トラップの取替えなど 付属品ホルダー押さえ、本体、キャップ、ホースホルダー、木ねじ 材質スチロール、ポリエチレン、クロロプレン、SUS304 呼び径40 取付け方法差込式 適合配管硬質塩化ビニル管のVU管 商品タイプ床直結

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45071399
2023-09-25
用途:
洗濯機排水口の交換

同じ排水口が割れたため、他社金属製の排水口に交換しようと考えていました。
この排水口はツバが他社よりも広く、床の開口が約100ミリで開けてあり、床の開口穴を小さくしないと他社排水口は取り付け出来ない事に気がつきました。
開口を手直しするのも面倒なので同じ商品を購入した次第です。
樹脂製にしては高い商品です。
交換用として買うことを想定して補給部品として割高なのかと感じます。

対象商品:
45071383
2020-12-08
用途:
洗浄機排水溝
有限会社 トキタ 様 (不動産業)

洗浄機排水溝として利用。フロアマットにピッタリの色柄が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする