ハイルーメン LED T10 CREE 3W WH 6000k

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード45071907 品番D-1466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,164

CREE社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ120ルーメンを実現。明るさ240%UP (比較:純正バルブ 50Lm)。ポジションランプ等に最適です。

タイプT10シングル球 LED色ホワイト 用途ポジション球 全長(mm)29 直径(Φmm)12 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)3 全光束(Lm)120(純正バブル:50) 色温度(K)6000 電球の種類LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする