曜日別特売
1228 デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL) 45072993

 

1228 デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL) 45072993
1228 デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL) 45072993
1228 デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL) 45072993

デジタルタイヤゲージ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45072993品番1228
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。
"360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。
減圧/リセットボタン付。
オートパワーオフ機能付。
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。
『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。

用途乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)10~700質量(g)127(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45072993
2025-04-12
用途: タイヤ交換後の空気入れ
医療・福祉・介護関連業

従来のアナログゲージでは減圧をしながら調整していた。その針の表示もおおよその値でしたがデジタルゲージは数値で表されるのでわかりやすい。リセットして再測定しても数値的なバラツキがほぼ無いので信頼出来そうです。

2024-11-24
用途: 愛車のタイヤメンテ
しみずサービス業

使いやすです。
今まで、指針系しか使っていなかったのですが、今回は思い切って
デジタルにしました。
0.00Kpsまで表示するので、感心しました。
エアー抜きには一度話してリセットするんですが何の不便もありませんね。
棒式とかもありますが、機械式は抵抗などが影響するのではと考えました。

2024-08-09
用途: トライアルバイクの空気圧チェック
農・林・水産業

今までアナログの低圧用タイヤゲージを使っていました。老朽化したのでデジタル式に買いかえしました。
表示空気圧が詳細にわかるのでかなり精度は上がったと思います。
ただし、減圧した都度、バルブに差しなおさないと計測値は変わりません。この点は改善出来ると良い。

2024-04-13
用途: 車のタイヤエアー圧の確認
製造業

BALのアナログを長年使っていました。
アナログと比較しても測定値に差はありませんでした。デジタルだと信頼性ある感じもして良いです。
唯一、減圧ボタン置いて減圧してもリニア表示せず、減圧前の値が保持するのが残念
リセットボタンで減圧なのだから、離したら再測定されればなおよし。

対象商品 : 45072993
2024-07-14
用途: 車、バイクの空気圧チェックに使用
その他業種

今まではアナログ式でチェックしていましたが数字で2桁まではきっり表示するのです正確で大変助かります。

対象商品 : 45072993
2024-01-19
用途: バイクメンテナンス

バイクと車の空気圧を見るのに購入しました。
デジタル見やすくいい感じです

対象商品 : 45072993
2023-10-19
用途: オフロードバイク用に使用
オートテクノサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

シビアなタイヤエアー調整をしたくてデジタル表示の物を購入しました 表示はとても見やすく満足していますが、少し価格が高いと思います。

対象商品 : 45072993
2022-04-13
用途: 自動車やバイクのメンテナンス
ホビーショップ チャンプ

今まで、アナログのペンシル型の物を使っていましたが、測定値が不安定であったため、このタイプに交換しました。液晶画面で、数値がひじょぷに見やすく、なおかつ小型なので携帯にも便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする