若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバリーマフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
45073847
品番
M5×60×42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
60
種類
ダンバリーマフレキ
表面処理
3価ホワイト
ねじの呼び
M5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45073847
M5×60×42
58435054
695600R
ダンバユニクロリーマフレキ
若井産業
1箱(200本)
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変わりました。