マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 騒音計・地震計・振動計
マザーツールの 騒音計
データロガデジタル騒音計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45073965
品番
SL-4023SD(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集
DH/MAX/MINホールド付き
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース
周波数範囲(Hz)
31.5〜8000
測定レベル範囲(dB)
30〜130
アズワン品番
64-3729-08
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000