マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 多機能環境測定機
マルチ環境測定器 風速・温度・湿度・照度 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●風速計:0.4〜30.0m/s●照度:0〜20000Lx●温度:サーミスタ/0〜50℃、k熱電対/-50〜1300℃●湿度計10〜95%
注文コード
45074498
品番
LM-8000(KOUSEI)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥117,480
販売価格(税別)
¥
106,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1台で照度、風速、温度、湿度の測定が可能
小型コンパクト設計。最大/最小値ホールド機能付き。
仕様
添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●風速計:0.4〜30.0m/s●照度:0〜20000Lx●温度:サーミスタ/0〜50℃、k熱電対/-50〜1300℃●湿度計10〜95%
アズワン品番
64-3729-45
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000