IPF
IPFの 自動車用電球・バルブ
IPFの 自動車用LEDバルブ
IPFの T10/T16/T20(LED)
LEDナンバー灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45076895
品番
101N
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
タイプ
T10
仕様
車検対応
消費電力(W)
12V/1.15
口金
その他
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
90