IPF
IPFの 自動車用電球・バルブ
IPFの 自動車用LEDバルブ
IPFの 発光ライン/テープ状LED
LEDライトバー600シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45077245
品番
642WL-2
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
600シリーズ 2インチワーキングランプ(24V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品
質量(g)
890
使用温度範囲(℃)
-30〜70
消費電力(W)
21
角度調整範囲
(拡散角)上下左右120°
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP68
明るさ(Lm)
2200
明るさ
(カンデラ)1600
指示温度(°F)
-22〜158