画像準備中

養生防炎シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45078688 品番376-511
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質高強力ポリエステル生地、塩ビ圧着加工(0.42厚) 形状折りたたみタイプ 穴径(Φmm)12 ハトメ数46 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする