画像準備中

養生防炎シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45078697 品番376-531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質高強力ポリエステル生地、塩ビ圧着加工(0.42厚) 形状折りたたみタイプ 穴径(Φmm)12 ハトメ数32 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45078697 376-531 60230190 376-531A 養生防炎シート ユニット 養生防炎シート ユニット 1枚 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする