ユニット
ユニットの ブルーシート・UVシート類
ユニットの 防炎シート
養生防炎シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45078706
品番
376-541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高強力ポリエステル生地、塩ビ圧着加工(0.42厚)
形状
折りたたみタイプ
穴径(Φmm)
12
ハトメ数
40
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45078706
376-541
60230199
376-541A
養生防炎シート
ユニット
1枚
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)