これカモ 洗濯機用分岐栓 散水ホース分岐 (分水 万能ホーム水栓用 取付簡単)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45079546 品番GA-LB023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使用中の屋外設置の洗濯機用水栓に取付けることで、散水ホースに分水できる分岐栓です。
洗濯機側・散水側ともにホースをワンタッチで接続できます。
分水レバーで水の出る方向の切替えが簡単にできます。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)

仕様ホーセンド 材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン 呼び径13 口数2 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-73
注意
※同時通水できません。
※屋外設置の洗濯機用です。室内に散水ホースを通さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45079546
2024-01-05
用途:
屋外洗濯機の使用

下の水道を出す時に散らばるように流れる事は想定してなかったので周りが濡れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする