これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45080237 品番 GA-KW015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。
エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。
接続部品が不要で、取付簡単です。
ホースを連結させることで延長できます。

材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE ホース長さ(m)1 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-5156-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45080237
2020-07-09
用途:
空調作業

これはいい。ほんとに これカモ ですね。1m延長程度で断熱ドレンを加工するほどではないが、チューブ断熱ではサイズに隙間が・・・でしたがこれは○です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする