TAN-145(BL) フットレスト付きボスチェア・ライト タック 45080718 TAN-145(BL) フットレスト付きボスチェア・ライト タック 45080718 TAN-145(BL) フットレスト付きボスチェア・ライト タック 45080718 TAN-145(BL) フットレスト付きボスチェア・ライト タック 45080718

フットレスト付きボスチェア・ライト

(16件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45080718 品番 TAN-145(BL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リクライニング機能、フットレスト付きオフィスに使えるボスチェアです。
ヘッドレストは角度調整可能なので、一人一人に合った座り心地の良いチェアになります。
4色からお選びでき、お部屋の雰囲気に合わせられます。

色(張地)ブルー 全高(mm)950〜1180 座面高さ(mm)400〜500 本体質量(kg)14.3 材質構造部材:金属(鋼)、表面加工/構造部材:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、張り材:不織布、中材:ウレタンフォーム 寸法(mm)(フットレフト使用時)990〜1330 質量(kg)14.3 ブルー 耐荷重(kg)80 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×600〜940×950〜1180 寸法SH(mm)400〜500 ヘッドレストあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45080709
2022-01-28
用途:
事務作業
相馬通信 様 (建設業・工事業)

リクライニングシートは希望とおりでしたが フットレストが低い 重い性かキャスターか、移動がスムーズじゃない

3人が参考にしています
対象商品:
45080709
2022-01-27
用途:
オフィス

2年と7日で五本脚の一つが根元で折れました。3年はもってほしかった。

3人が参考にしています
対象商品:
45080709
2022-04-18
用途:
OA作業
その他業種

安いから期待はしていませんでしたが、8台買って1年使用した結果、ほぼすべて壊れました。ケガ人が出ることもあり得るので、全部破棄しようと思います。ここまでひどいものは初めてですね

10人が参考にしています
対象商品:
45080709
2021-02-23
用途:
デスクワーク 古い椅子の更新
建設業・工事業

まずは不良品に対する迅速な対応、本当に感謝します。
まさか即日対応して頂けるとは思いませんでした。
組立に多少苦労するかもです。

対象商品:
45080736
2020-09-05
用途:
自宅でのPCを使ってのデスクワーク

当初予算では3万円位のゲーミングチェアを購入予定でしたが、価格の安いこちらで妥協しました。足の短い自分にもしっくりくるし、背中がメッシュなので何より涼しいです。
高級感こそありませんが、価格以上の質感はあると思います。リクライニング機能も私は十分寝れるので満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
45080736
2020-11-21
用途:
自宅での事務作業及びくつろぎ
その他業種

足を伸ばしてくつろげるっていいですね。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45080709
2021-10-04
用途:
デスクワーク
有限会社折笠 様 (建設業・工事業)

1年も使ってないのにキャスターの取付部分が折れた
キャスターが使えないとただの重たい椅子でただ邪魔なゴミになりました

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
45080709
2021-06-09
用途:
パソコン作業に使っています。
建設業・工事業

安いのである程度は覚悟で買いました。組立て中から雑な部品を見て不安になりました。
使ってみた感想は、ヘッドレストの位置が悪く首が痛くなってきます。今はヘッドレストを外し別のクッションを探してきて使っています。
又、アームレストの高さが自分には合いませんでした。
まあ安ものなのでこんなものかと…。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする