日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
ニコトーチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45081314
品番
VL12R-D24WY/M
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。
電源(V)
DC12〜24
色
黄
質量(g)
530
消費電力(W)
1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
電源プラグ
なし
回転数(回/分)
140