曜日別特売

コネクタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数6コンタクト形状ソケットコンタクトコネクタ形状プラグ注文コード45082687品番EPRC05-P6F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。

極数6コンタクト形状ソケットコンタクト仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC(rms)/300寸法A(mm)16.7定格電流(A)2コネクタ形状プラグ寸法B(mm)34.2寸法C(mm)6.2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下スリーブ内径(Φmm)5.2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC(rms)1分間/900インサートサイズ9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45082678
2023-09-25
用途: 計測器接続ケーブルの修理
建設業・工事業

計測器を接続しているケーブルがコネクタ付近で断線したため、直すことになったのですが、このコネクタのイモネジにはゆるみ止めが使われていて、精密ドライバーで回すことができなかったので新たにコネクタを購入しました。コネクタの組み立て方法はメーカーから入手することができます。ハンダ付けするところが小さいので、くせのあるカールケーブルをくっつけるのが難儀でしたが無事、修理完了しました。

対象商品 : 45082678
2023-09-20
用途: 計測器の修理
建設業・工事業

計測器の接続ケーブルが破損しましたが廃盤となっており、このコネクタを使って修理することにしました。在庫がありすぐ納品されて助かりました。

対象商品 : 45082766
2020-10-21
用途: 他より納期早く助かりました
株式会社ワイイーエス製造業

納期が書かかる商品なので、比較的早く納入して頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする