曜日別特売

コネクタ

コネクタ - 多治見無線電機コネクタ - 多治見無線電機コネクタ - 多治見無線電機コネクタ - 多治見無線電機コネクタ - 多治見無線電機コネクタ - 多治見無線電機コネクタ - 多治見無線電機コネクタ - 多治見無線電機
(3件のレビュー)

インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。

仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電圧(V)
寸法A(mm)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45082599EPRC05-P12F12ソケットコンタクトAC(rms)/30021プラグ
オープン
1,998
2,198(税込)
41日以内出荷
返品不可
45082608EPRC05-P12M12ピンコンタクトAC(rms)/30021プラグ
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
45082617EPRC05-P12M8.512ピンコンタクトAC(rms)/30021プラグ
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
45082626EPRC05-P2F2ソケットコンタクトAC(rms)/30013.5プラグ
オープン
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
45082635EPRC05-P2M2ピンコンタクトAC(rms)/30013.5プラグ
オープン
869
956(税込)
当日出荷
45082644EPRC05-P3F3ソケットコンタクトAC(rms)/30013.5プラグ
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
45082653EPRC05-P3M3ピンコンタクトAC(rms)/30013.5プラグ
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
45082669EPRC05-P5F5ソケットコンタクトAC(rms)/15013.5プラグ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45082678EPRC05-P5M5ピンコンタクトAC(rms)/15013.5プラグ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
45082687EPRC05-P6F6ソケットコンタクトAC(rms)/30016.7プラグ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45082696EPRC05-P6M6ピンコンタクトAC(rms)/30016.7プラグ
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
45082705EPRC05-P8F8ソケットコンタクトAC(rms)/20016.7プラグ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45082714EPRC05-P8M8ピンコンタクトAC(rms)/20016.7プラグ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45082723EPRC05-R12F12ソケットコンタクトAC(rms)/3002BH形レセプタクル
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45082739EPRC05-R12M12ピンコンタクトAC(rms)/3002BH形レセプタクル
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45082748EPRC05-R2F2ソケットコンタクトAC(rms)/3002BH形レセプタクル
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
45082757EPRC05-R2M2ピンコンタクトAC(rms)/3002BH形レセプタクル
オープン
649
714(税込)
当日出荷
45082766EPRC05-R3F3ソケットコンタクトAC(rms)/3002BH形レセプタクル
オープン
749
824(税込)
32日以内出荷
返品不可
45082775EPRC05-R3M3ピンコンタクトAC(rms)/3002BH形レセプタクル
オープン
729
802(税込)
当日出荷
45082784EPRC05-R5F5ソケットコンタクトAC(rms)/1502BH形レセプタクル
オープン
849
934(税込)
当日出荷
45082793EPRC05-R5M5ピンコンタクトAC(rms)/1502BH形レセプタクル
オープン
759
835(税込)
当日出荷
45082809EPRC05-R6F6ソケットコンタクトAC(rms)/3002BH形レセプタクル
オープン
879
967(税込)
当日出荷
45082818EPRC05-R8F8ソケットコンタクトAC(rms)/2002BH形レセプタクル
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
45082827EPRC05-R8M8ピンコンタクトAC(rms)/2002BH形レセプタクル
オープン
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
45082836EPRC05-RB12F12ソケットコンタクトAC(rms)/3002SF形レセプタクル
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45082845EPRC05-RB3F3ソケットコンタクトAC(rms)/3001.5SF形レセプタクル
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
45082854EPRC05-RB3M3ピンコンタクトAC(rms)/3001.5SF形レセプタクル
オープン
689
758(税込)
欠品中
返品不可
45082863EPRC05-RB5F5ソケットコンタクトAC(rms)/1501.5SF形レセプタクル
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
45082879EPRC05-RB8F8ソケットコンタクトAC(rms)/2001.5SF形レセプタクル
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45082678
2023-09-25
用途: 計測器接続ケーブルの修理
建設業・工事業

計測器を接続しているケーブルがコネクタ付近で断線したため、直すことになったのですが、このコネクタのイモネジにはゆるみ止めが使われていて、精密ドライバーで回すことができなかったので新たにコネクタを購入しました。コネクタの組み立て方法はメーカーから入手することができます。ハンダ付けするところが小さいので、くせのあるカールケーブルをくっつけるのが難儀でしたが無事、修理完了しました。

対象商品 : 45082678
2023-09-20
用途: 計測器の修理
建設業・工事業

計測器の接続ケーブルが破損しましたが廃盤となっており、このコネクタを使って修理することにしました。在庫がありすぐ納品されて助かりました。

対象商品 : 45082766
2020-10-21
用途: 他より納期早く助かりました
株式会社ワイイーエス製造業

納期が書かかる商品なので、比較的早く納入して頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする