ダイヤルゲージスタンド /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 BSDシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様測定台:溝入測定台(Φ58)●基準面の平面度(μm):1.3●ベース寸法(mm):W168×D110×H45●微動機構(調整範囲):平行バネ(1mm)●取付穴:Φ9.53、Φ8ブッシュ付 注文コード45086459 品番BSD-1X(一般校正)
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
ダイヤルゲージなどを取り付けて測定をするために便利なスタンドです。
上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。

仕様測定台:溝入測定台(Φ58)●基準面の平面度(μm):1.3●ベース寸法(mm):W168×D110×H45●微動機構(調整範囲):平行バネ(1mm)●取付穴:Φ9.53、Φ8ブッシュ付 アズワン品番64-3758-82 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定台に対する取付穴の直角度:0.4/100mm以下。
※本スタンドに高精度なリニヤゲージ(分解能0.1μm以下のもの)を取り付ける際、測定台上面に対する取付穴の直角度によっては指示値に影響が出る可能性があります。
※小形ダイヤルゲージ(外枠Φ31、36)は使用できません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする