Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45087080
品番
MLH-326(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥114,640
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様
測定子ストローク(mm):±0.6●直線性(%):±0.3●軸受部構造:平行板ばね式
測定範囲(mm)
±0.5
測定力(N)
約0.15
アズワン品番
64-3766-11
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レバーヘッドご購入時には、Φ2測定子が装着してあります。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000