ポータブル電源 PRIME750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45093607 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

バッテリー容量750Wh
堅牢構造
オールインワン
パワフルな電力供給
長寿命
軽量で持ち運びしやすい
再生可能エネルギー

用途キャンプや非常時に 付属品AC充電ケーブル/取扱説明書&保証書 幅(mm)349 質量(kg)7.5 高さ(mm)285 使用温度範囲(℃)-10〜45(充電0〜45) 奥行(mm)160 周波数(Hz)50/60 電圧(V)2×230V/50Hz or 2×110V/60Hz 出力AC/トータルポート:2×3ピンプラグ 定格出力(W)500 入力ACアダプタ充電:25.2V、5A、ソーラー充電:30〜36V、200WMAX バッテリー三元素リチウムイオン 寿命サイクル:1500以上(80%放電時) バッテリー容量(Ah)72.8 バッテリー電圧(V)25.2 充電時間(時間)約7〜10(フル充電) LED【マルチモード】明るい(100%出力)、通常モード(50%出力)、省エネルギー(25%出力)、緊急フラッシュ、SOSシグナル 波形正弦波 保管温度範囲(℃)0〜45 ソケットシガーライター:1×12V/60W 瞬間出力(W)最大1200 各種認証CE、FCC、PSE、SAA USBポート1×5V 1A、1×5V 2A、1×5V 2.4A(急速充電) バッテリー容量(Wh)720 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする