日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
LRタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/ユニクロ) (小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1400個)
注文コード
45095163
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.19
穴の形状
LRタンパープルーフ
寸法dk(mm)
9.4