曜日別特売
7562-00(一般校正(英語)) パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102480

7562-00(一般校正(英語)) パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102480
7562-00(一般校正(英語)) パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102480

パルマⅡ型湿度計 温度計付 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード45102480品番7562-00(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

小型で軽量の温湿度計です
デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。

仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-622-11-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする