被覆熱電対 デュープレックス 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45102866 品番 DJ-K-BL-5m(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

★K熱電対のフッ素樹脂被覆タイプ。必要な長さで切断しても、先端を寄り合わせるもしくは溶接等で結線してすぐ使用できます。端子台式の記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。※センサの接続部分はY端子です。

仕様被覆の素材:テフロン(R)●仕様:端末圧着Y端子●Y端子サイズ:外側6.4mm×内側4.3mm●耐熱温度:-250〜200℃●線径:Φ0.32mm●リード線長:5m●デュープレックス●※計測環境に注意して使用ください。●コード番号:8970-10●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。 アズワン品番1-9930-02-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※計測環境に注意して使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする