デシタル電子風速計 SK-73シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 45104598 品番 SK-73D(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

熱線式センサで応答が早く低風速からの測定が可能なハンディタイプの電子風速計です
センサプローブは使い易い伸縮タイプを採用。

仕様校正ポイント:風温10,30,80℃、風速3,5,10,20,30m/s (常温)、●校正書類の内容:校正成績書●測定気体:常圧の標準空気組成●測定範囲:0〜80℃●測定精度:風速 ±(3%F.S+1digit)m/s、温度 (±0.5℃±1digit℃●分解能:風速 0.1m/s、温度 0.1℃●測定条件:本体周囲温度 5〜45℃、本体周囲湿度 85%以下、センサ周囲温度 0〜80℃●センサ:特殊コーティング白金素子●寸法・質量:本体(W)84×(H)206×(D)42mm、センサΦ8〜18.7×L180〜930mm伸縮方式/約475g(乾電池含む)●電源:単3形アルカリ乾電池5本●電池寿命:風速30m/s(at25℃)において 連続約6時間●材質:指示部:ABS樹脂、アクリル、センサ伸縮部:真鍮クロームメッキ●付属品:ソフトケース、単3形アルカリ電池5本、取扱説明書、センサ保護キャップ 測定項目風速、風温 風速測定範囲(m/s)0〜30 アズワン品番61-9438-63 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする