赤外線放射温度計SK-8300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 45104668 品番 SK-8300(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

すばやく表面温度を測定できます
高温域も測定可能。-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー
ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます
測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付
上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせします
データメモリ機能付。最大10データの記憶ができます
オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。
暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付です
オートパワーOFF機能付。自動的に電源が切れるので、電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます
三脚取付穴付。三脚に固定しての測定が可能です
消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様校正ポイント:温度50,200,400℃(放射率ε=0.95)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●測定範囲:-30〜1550℃●精度:±3℃(-30〜-20.1℃)、±2℃(-20.0〜100.0℃)、±2%Rdg(左記以外)※条件)測定環境温度23±5℃、放射率0.95のとき●距離係数(D:S)は約50:1(D:測定距離,S:測定領域直径)、放射率は0.01単位で可変できます。●最高温度(MAX、最低温度(MIN)、平均値(AVG)、測定間温度差表示機能(ΔT)●寸法:(W)51×(H)200×(D)166mm●重量:約280g(乾電池含む)●付属品:9Vアルカリ乾電池 (006P) 1個、ハンドストラップ 1本、ハードケース 1個 アズワン品番61-9438-86 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする