アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様校正ポイント:温度計2本 温度10,20,30℃●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●1目盛:0.2℃●温度計精度:0〜30℃ :±0.2℃(左記以外:±0.3℃)●通風速度:3〜5m/s●電源:単1形マンガン乾電池(R20P)2本、またはACアダプタ●付属品:ACアダプタ、キャリングケース(スタンド収納可)、簡易湿度換算スケール、湿球布20枚、ダストカバー、温度計器差表、単1形マンガン乾電池2本、取扱説明書1冊●寸法・質量/(W)80×(H)450×(D)110mm約740g(乾電池除く)●※ご注意:測定が終わりましたらスイッチをオフにしてファンを止めて下さい。不必要な連続使用はブラシの摩耗が早くなり寿命が短くなります。短期間で連続使用される場合はブラシレスタイプ(別注)をおすすめ致します。 注文コード45104975 品番7450-00(一般校正,基準器検査成績書コピー付)
参考基準価格(税別)¥164,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計
湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。
本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。
保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。見易い青照の二重管温度計を採用※温度計が破損しても簡単に交換可能です。

仕様校正ポイント:温度計2本 温度10,20,30℃●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●1目盛:0.2℃●温度計精度:0〜30℃ :±0.2℃(左記以外:±0.3℃)●通風速度:3〜5m/s●電源:単1形マンガン乾電池(R20P)2本、またはACアダプタ●付属品:ACアダプタ、キャリングケース(スタンド収納可)、簡易湿度換算スケール、湿球布20枚、ダストカバー、温度計器差表、単1形マンガン乾電池2本、取扱説明書1冊●寸法・質量/(W)80×(H)450×(D)110mm約740g(乾電池除く)●※ご注意:測定が終わりましたらスイッチをオフにしてファンを止めて下さい。不必要な連続使用はブラシの摩耗が早くなり寿命が短くなります。短期間で連続使用される場合はブラシレスタイプ(別注)をおすすめ致します。 タイプ壁掛け用、スタンド式(オプション) 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定精度0〜30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃ アズワン品番62-0850-82 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定が終わりましたらスイッチをオフにしてファンを止めて下さい。不必要な連続使用はブラシの摩耗が早くなり寿命が短くなります。短期間で連続使用される場合はブラシレスタイプ(別注)をおすすめ致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする