仕様校正ポイント:風温10,30,80℃、風速3,5,10,20,30m/s (常温)、●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●測定気体:常圧の標準空気組成●測定範囲:0〜80℃●測定精度:風速 ±(3%F.S+1digit)m/s、温度 (±0.5℃±1digit℃●分解能:風速 0.1m/s、温度 0.1℃●測定条件:本体周囲温度 5〜45℃、本体周囲湿度 85%以下、センサ周囲温度 0〜80℃●センサ:特殊コーティング白金素子●寸法・質量:本体(W)84×(H)206×(D)42mm、センサΦ8〜18.7×L180〜930mm伸縮方式/約475g(乾電池含む)●電源:単3形アルカリ乾電池5本●電池寿命:風速30m/s(at25℃)において 連続約6時間●材質:指示部:ABS樹脂、アクリル、センサ伸縮部:真鍮クロームメッキ●付属品:ソフトケース、単3形アルカリ電池5本、取扱説明書、センサ保護キャップ
測定項目風速、風温
風速測定範囲(m/s)0〜30
アズワン品番62-0850-87
校正証明書一般校正