すばやく表面温度を測定できます
高温域も測定可能。-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー
ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます
測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付
上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせします
データメモリ機能付。最大10データの記憶ができます
オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。
暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付です
オートパワーOFF機能付。自動的に電源が切れるので、電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます
三脚取付穴付。三脚に固定しての測定が可能です
消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。