分析用電子天びん 中国語版校正証明書付 HTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45109620 品番HT84R(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥169,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

音叉式力センサを搭載しています。
校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています。
パスワードによるセキュリティ管理が可能です。

仕様再現性:0.1mg(0.0001g)●校正分銅内蔵●機能:風袋引き・バックライト液晶表示・ISO/GLP/GMP対応印字・自動繰り返し性測定・全自動スパン調整機能付き●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)●外形寸法:213×290×314mm(風防含む)●計量皿寸法:Φ80mm●帯電防止樹脂風防標準装備●電源:専用ACアダプターまたは単3乾電池駆動(オプション)●重量:約2.7kg 種類電子天秤 ひょう量(g)80 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-4891-11-57 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45109620 HT84R(一般校正(中国語)) 20085330 HTG84R(一般校正(中国語翻訳セット)) 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子) 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子) 1台 169,490 税込186,439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする