高精度電子天びん ALEシリーズ 校正証明書付 ALEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45112526 品番ALE 323(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。
「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。
Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。
音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。
使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。
8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。

仕様直線性:0.001g●再現性:0.001g●計量皿サイズ:Φ118mm●サイズ:180×230×75mm●計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)●インターフェース:RS232C・USB 種類電子天秤 ひょう量(g)320 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番2-2280-22-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする