コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。 「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。 Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。 音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。 8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。