画像準備中

ミニステーションはんだこて 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45114888 品番PX-601AS(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

使いやすい新設計グリップを採用しています。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。
温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
リーク電流/絶縁抵抗測定端子付です。
電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。

仕様電源(V):AC100●幅(mm):48●奥行(mm):130●高さ(mm):31●制御温度(℃):250〜450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●注意:リーク電流/絶縁抵抗の測定は、アースラインを接地しない状態でおこなってください。●アースをおこなったままリーク電流を測定すると、電流計が破裂します。●コード番号:828-3492 消費電力(W)85 設定温度範囲250〜450 アズワン品番62-3501-55-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする