仕様プレートサイズ:Φ126mm●モーター:インダクションモーター フィードバック制御●磁束密度:5000G●電源:AC100V 50/60Hz 1A●重量:3kg●外部出力ACコンセント付き(5A)●回転数(rpm):100〜1400●サイズ(mm):154×181×123●付属品:スタンド棒Φ10×400mm(200mm×2本・連結式)、回転子Φ13×43mm×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
撹拌容量50mL〜3L
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-9413-01-22
校正証明書点検・検査書