ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45116577 品番 JTS-200-45-53(一般校正)
参考基準価格(税別)¥136,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様タイプ:普及型・綾織金網●目開き:20μm●材質:金網/ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)●試験用・鉛フリー●★TS(東京スクリーン)製●※ステンレス製Φ100mm(深さ/45mm)及びΦ75mm(深さ/20mm)も製作可能です。お問い合わせください。●メーカー検査試験成績書の発行も可能です。(有料)お問い合わせください。 内径×深さ(mm)200×45 アズワン品番65-5691-86 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする