試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45119447 品番 (一般校正)
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

鉛フリー
JIS Z 8801

仕様枠SUS304網SUS316 枠寸法Φ300×100mm アズワン品番65-5694-76 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする