MKB4510PC デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック 樹脂ケース製) ネグロス電工 45123215

MKB4510PC デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック 樹脂ケース製) ネグロス電工 45123215 MKB4510PC デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック 樹脂ケース製) ネグロス電工 45123215

デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック 樹脂ケース製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45123215 品番MKB4510PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体底面に直接粘質塩化ビニル製床面保護を成形していますので塗膜防水処理が施した屋上に最適です。
配管材を本体上面から3mm浮かすことにより、水切りを良くし、錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。

材質硬質塩化ビニル(モルタル内蔵) 質量(kg)約7 アイボリー 寸法L(mm)450
注意
※落下等の強い衝撃が加わると樹脂ケースが破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45123215 MKB4510PC 45123136 MKBGB4510 デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工 デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする