プレート型トルクレンチ メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45123997 品番 F420N(一般校正)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

商品本体に、メーカー様にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
トルクレンチの標準形。
シンプルなプレート直読式です。
軽量、見やすい目盛、検査用として最適。
目盛は左右トルクが刻まれ、増締め、戻しトルク検査に使用できます。
アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。【用途】。検査、締付け用。【注意事項】。製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。

用途検査、締付け用。 全長(mm)825 質量(kg)3.5 有効長(mm)750 寸法B(mm)130 適合ねじ(参考)普通鋼:(M22)、ハイテン:(M18) 角ドライブ(mm)a:19.05、b:20.5 精度(%)±3 寸法M(mm)71 トルク測定範囲(N・m)70〜420 トルク調整範囲1目盛(cN・m)10 最大トルク時の手力(N)568 寸法h(mm)54 寸法R(mm)23 主な用途検査、締付け用 最小目盛(N・m)10 トルク調整範囲(cN・m)70〜420 ハンドル寸法(mm)d:30、l:100 アズワン品番65-0253-81 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正 目盛長(mm)51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする