画像準備中

ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合(鋼製電線管)呼び:31外径:31.8(ビニル被覆金属製可とう管)呼び:24(VP管)呼び:25 表面処理ステンレス鋼(SUS) 注文コード45124012 品番S-LPS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は適合・仕様・表面処理など102種類から選べます 他の種類を見る

専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。

適合
(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
(ビニル被覆金属製可とう管)呼び:24
(VP管)呼び:25
適合外径(Φmm)30.0〜32.5 表面処理ステンレス鋼(SUS)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45123793
2021-05-24
用途:
水道配管止め

通常は配管の上でねじ締めですが、これは配管より上に出ないので、見た目と安全性にとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする